Legrand - Keret 1-es Oteo fehér rárögzíthető 12,5mm DLP-re G44737 - 031405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314057
Sonepar cikkszám
G44737
Gyártói cikkszám
031405
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031405
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 1-es Oteo fehér rárögzíthető 12,5mm DLP-re