Legrand - Keret 1-es Oteo fehér rárögzíthető 20mm DLP-re G44740 - 031409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314095
Sonepar cikkszám
G44740
Gyártói cikkszám
031409
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031409
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
40 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 1-es Oteo fehér rárögzíthető 20mm DLP-re