Legrand - Keret 1-es tevebőr IP20 GT60490 - 069281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060692810
Sonepar cikkszám
GT60490
Gyártói cikkszám
069281
Gyártói típuskód
Céliane 069281
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
12.5 mm