Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 1-es umbrabarna IP20 GT15242 - 770001

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 1-es umbrabarna IP20 GT15242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067700013

Sonepar cikkszám

GT15242

Gyártói cikkszám

770001

Gyártói típuskód

Valena 770001

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

82 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Mélység:

11 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es umbrabarna