Legrand - Keret 1-es Valena elefántcsont vízmentes IP44 G52372 - 774350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067743508
Sonepar cikkszám
G52372
Gyártói cikkszám
774350
Gyártói típuskód
Valena 774350
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
82 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm