Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 1-es Valena fehér diszcs.vizszint IP44 csapf GT09162 - 692810

MásolásMásolás
Legrand - Keret 1-es Valena fehér diszcs.vizszint IP44 csapf GT09162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09162

Gyártói cikkszám

692810

Gyártói típuskód

Valena 692810 bliszteres

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Keret 1-es Valena fehér diszcs.vizszint IP44 csapf