Legrand - Keret 1-es Valena Life fehér dupla dugaljhoz IP20 SN006250 - 754221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970541185
Sonepar cikkszám
SN006250
Gyártói cikkszám
754221
Gyártói típuskód
Valena Life 754221
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
86 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
114 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
14 mm
Beépítési magasság:
0 mm