Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 1-es vizsz. bőr dinasztia IP21 GT27223 - 771995

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 1-es vizsz. bőr dinasztia IP21 GT27223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - bőr

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067719954

Sonepar cikkszám

GT27223

Gyártói cikkszám

771995

Gyártói típuskód

Galea Life 771995

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

bőr

Szín:

barna

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP21

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

91 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

83 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

8028

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 1-es vizsz. bőr dinasztia