Legrand - Keret 2-es alumínium vízszintes GT19690 - 771302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19690
Gyártói cikkszám
771302
Gyártói típuskód
Galea Life 771302
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
162 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm