Legrand - Keret 2-es aranyeső függőleges IP20 GT15285 - 770046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - arany
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15285
Gyártói cikkszám
770046
Gyártói típuskód
Valena 770046
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Védettség (IP):
IP20
Keret 2-es aranyeső függőleges