Legrand - Keret 2-es aranyeső vízszintes IP00 GT15281 - 770042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - sárga
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700426
Sonepar cikkszám
GT15281
Gyártói cikkszám
770042
Gyártói típuskód
Valena 770042
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Szövegmező / írási felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Keret 2-es aranyeső vízszintes