Legrand - Keret 2-es Céliane bazalt IP20 SN098399 - 066742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970448996
Sonepar cikkszám
SN098399
Gyártói cikkszám
066742
Gyártói típuskód
Céliane 066742
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
161 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Belső átmérő:
53.6 mm
Beépítési magasság:
0 mm