Legrand - Keret 2-es Céliane homokbarna GT55564 - 068752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060687526
Sonepar cikkszám
GT55564
Gyártói cikkszám
068752
Gyártói típuskód
Céliane 068752
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Egységek száma függőlegesen:
2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
161 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 2-es Céliane homokbarna