Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Keret 2-es Céliane juhar GT62412 - 069212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es Céliane juhar GT62412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - fa

  • Szín - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060692124

Sonepar cikkszám

GT62412

Gyártói cikkszám

069212

Gyártói típuskód

Céliane 069212

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

fa

Szín:

fa

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

171 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Furatátmérő (nyílás):

53.6 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

8.5 mm

Belső átmérő:

53.6 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 2-es Céliane juhar