Legrand - Keret 2-es Céliane mélybarna GT55584 - 068932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Egységek száma függőlegesen - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060689322
Sonepar cikkszám
GT55584
Gyártói cikkszám
068932
Gyártói típuskód
Céliane 068932
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Egységek száma függőlegesen:
2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
161 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 2-es Céliane mélybarna