Legrand - Keret 2-es csillámpiros függőleges IP21 GT40791 - 771906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fém
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719060
Sonepar cikkszám
GT40791
Gyártói cikkszám
771906
Gyártói típuskód
Galea Life 771906
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fém
Szín:
piros
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
154 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3000
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm