Legrand - Keret 2-es DLP-hez fehér Galea, Valena, Randevú GT07248 - 031695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316952
Sonepar cikkszám
GT07248
Gyártói cikkszám
031695
Gyártói típuskód
DLP mini 031695
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 2-es DLP-hez fehér Galea, Valena, Randevú