Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 2-es függőleges króm IP00 GT20678 - 774296

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es függőleges króm IP00 GT20678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20678

Gyártói cikkszám

774296

Gyártói típuskód

Valena 774296

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Keret 2-es függőleges króm