Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 2-es mályva függőleges IP20 GT15294 - 770056

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es mályva függőleges IP20 GT15294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15294

Gyártói cikkszám

770056

Gyártói típuskód

Valena 770056

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Keret 2-es mályva függőleges