Legrand - Keret 2-es mályva vízszintes IP00 GT15290 - 770052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700525
Sonepar cikkszám
GT15290
Gyártói cikkszám
770052
Gyártói típuskód
Valena 770052
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 2-es mályva vízszintes