Legrand - Keret 2-es Oteo fehér állítható 12,5mm DLP-hez G44742 - 031414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314149
Sonepar cikkszám
G44742
Gyártói cikkszám
031414
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031414
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 2-es Oteo fehér állítható 12,5mm DLP-hez