Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 2-es Oteo szerelvényekhez 138x72mm fehér IP2X G44734 - 086092

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es Oteo szerelvényekhez 138x72mm fehér IP2X G44734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - falon kívüli keret

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060860929

Sonepar cikkszám

G44734

Gyártói cikkszám

086092

Gyártói típuskód

Oteo 086092

Összeállítás:

falon kívüli keret

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Alak:

négyszögletű

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Szélesség:

138 mm

Magasság:

72 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

138 mm

Mélység:

22 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

72 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

22 mm

Keret 2-es Oteo szerelvényekhez 138x72mm fehér