Legrand - Keret 2-es sötét nikkel függőleges IP21 GT22410 - 771946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szín - fekete
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719466
Sonepar cikkszám
GT22410
Gyártói cikkszám
771946
Gyártói típuskód
Galea Life 771946
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
154 mm
Mélység:
12 mm
Keret 2-es sötét nikkel függőleges