Legrand - Keret 2-es Valena Allure fehér IP20 SN015509 - 754302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015509
Gyártói cikkszám
754302
Gyártói típuskód
Valena Allure 754302
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
161 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm