Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 2-es Valena fehér diszcs.vizszint.bliszteres IP20 GT06143 - 692815

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es Valena fehér diszcs.vizszint.bliszteres IP20 GT06143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06143

Gyártói cikkszám

692815

Gyártói típuskód

Valena 692815 bliszteres

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 2-es Valena fehér diszcs.vizszint.bliszteres