Legrand - Keret 2-es Valena juhar/ezüst díszcsíkkal IP20 GT47413 - 770382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067703823
Sonepar cikkszám
GT47413
Gyártói cikkszám
770382
Gyártói típuskód
Valena 770382
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
153 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
11 mm