Legrand - Keret 2-es Valena opálkék díszcsíkkal vízszintes IP00 G300110 - 774472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G300110
Gyártói cikkszám
774472
Gyártói típuskód
Valena 774472
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Keret 2-es Valena opálkék díszcsíkkal vízszintes