Legrand - Keret 2-es Valena palaszürke díszcs. függoleges IP00 G300127 - 774496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G300127
Gyártói cikkszám
774496
Gyártói típuskód
Valena 774496
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 2-es Valena palaszürke díszcs. függoleges