Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 2-es Valena Titánium/arany díszcsíkkal IP20 GT47620 - 770362

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es Valena Titánium/arany díszcsíkkal IP20 GT47620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067703625

Sonepar cikkszám

GT47620

Gyártói cikkszám

770362

Gyártói típuskód

Valena 770362

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 2-es Valena Titánium/arany díszcsíkkal