Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 2-es Valena titánium függőleges IP20 GT39867 - 770166

MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es Valena titánium függőleges IP20 GT39867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - titán

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39867

Gyártói cikkszám

770166

Gyártói típuskód

Valena 770166

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Védettség (IP):

IP20

Keret 2-es Valena titánium függőleges