Legrand - Keret 2-es vízszintes bőr tradíció IP21 GT36173 - 771991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - fa
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
6 Kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719916
Sonepar cikkszám
GT36173
Gyártói cikkszám
771991
Gyártói típuskód
Galea Life 771991
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
fa
Szín:
bézs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
162 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
RAL-szám (hasonló):
1001
Mélység:
12 mm