Legrand - Keret 2x2 modulos Program Mosaic-hoz aluminium IP31 GT97645 - 079004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060790042
Sonepar cikkszám
GT97645
Gyártói cikkszám
079004
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079004
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP31
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
153 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
9 mm