Legrand - Keret 2x5 modulos Mosaichoz fehér GT48464 - 078830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060788308
Sonepar cikkszám
GT48464
Gyártói cikkszám
078830
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078830
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
166 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
167 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm