Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as alumínium függőleges GT19693 - 771307

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as alumínium függőleges GT19693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19693

Gyártói cikkszám

771307

Gyártói típuskód

Galea Life 771307

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

91 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

225 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7040

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 3-as alumínium függőleges