Legrand - Keret 3-as búzavirág vízszintes IP00 GT15273 - 770033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - kék
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700334
Sonepar cikkszám
GT15273
Gyártói cikkszám
770033
Gyártói típuskód
Valena 770033
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Szövegmező / írási felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 3-as búzavirág vízszintes