Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as Céliane fehér IP20 GT55562 - 068633

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Céliane fehér IP20 GT55562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060686338

Sonepar cikkszám

GT55562

Gyártói cikkszám

068633

Gyártói típuskód

Céliane 068633

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

232 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Furatátmérő (nyílás):

53.6 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

8.5 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 3-as Céliane fehér