Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as Céliane kókusz GT55576 - 068893

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Céliane kókusz GT55576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060688936

Sonepar cikkszám

GT55576

Gyártói cikkszám

068893

Gyártói típuskód

Céliane 068893

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

3

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

232 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Furatátmérő (nyílás):

53.6 mm

Mélység:

8.5 mm

Keret 3-as Céliane kókusz