Legrand - Keret 3-as Céliane mélybarna GT55585 - 068933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Egységek száma függőlegesen - 3
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060689339
Sonepar cikkszám
GT55585
Gyártói cikkszám
068933
Gyártói típuskód
Céliane 068933
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Egységek száma függőlegesen:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
232 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 3-as Céliane mélybarna