Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as Céliane tölgy GT61800 - 069233

MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Céliane tölgy GT61800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - fa

  • Szín - fa

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060692339

Sonepar cikkszám

GT61800

Gyártói cikkszám

069233

Gyártói típuskód

Céliane 069233

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

fa

Szín:

fa

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

242 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Mélység:

8.8 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Céliane tölgy