Legrand - Keret 3-as DLP-hez fehér Galea, Valena, Randevú GT07249 - 031696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316969
Sonepar cikkszám
GT07249
Gyártói cikkszám
031696
Gyártói típuskód
DLP mini 031696
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
3
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 3-as DLP-hez fehér Galea, Valena, Randevú