Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as függ. juhar IP21 GT27089 - 771967

MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as függ. juhar IP21 GT27089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fa

  • Szín - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067719671

Sonepar cikkszám

GT27089

Gyártói cikkszám

771967

Gyártói típuskód

Galea Life 771967

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fa

Szín:

fa

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP21

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

91 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

225 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 3-as függ. juhar