Legrand - Keret 3-as függőleges Titánium/arany díszcsíkkal IP20 GT60761 - 770367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - arany
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067703670
Sonepar cikkszám
GT60761
Gyártói cikkszám
770367
Gyártói típuskód
Valena 770367
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
224 mm
Mélység:
11 mm