Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as Kontálluxhoz barna IP44 SN024429 - 086757

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Kontálluxhoz barna IP44 SN024429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - barna

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024429

Gyártói cikkszám

086757

Gyártói típuskód

Ke-03 b

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

barna

Védettség (IP):

IP44

RAL-szám (hasonló):

8019

Keret 3-as Kontálluxhoz barna