Legrand - Keret 3-as Oteo szerelvényekhez 207x72mm fehér IP2X G44735 - 086093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060860936
Sonepar cikkszám
G44735
Gyártói cikkszám
086093
Gyártói típuskód
Oteo 086093
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Szélesség:
207 mm
Magasság:
72 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
207 mm
Mélység:
22 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
72 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
22 mm