Legrand - Keret 3-as Valena Allure feketeüveg IP20 SN071313 - 755533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - üveg
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970486080
Sonepar cikkszám
SN071313
Gyártói cikkszám
755533
Gyártói típuskód
Valena Allure 755533
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
üveg
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
233.5 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
92.5 mm
Mélység:
10 mm