Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as Valena Allure sötét nikkel IP20 SN019813 - 755513

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Valena Allure sötét nikkel IP20 SN019813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fém

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970485922

Sonepar cikkszám

SN019813

Gyártói cikkszám

755513

Gyártói típuskód

Valena Allure 755513

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fém

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

232 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

10 mm

Keret 3-as Valena Allure sötét nikkel