Legrand - Keret 3-as Valena alumínium függőleges GT44064 - 770157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067701577
Sonepar cikkszám
GT44064
Gyártói cikkszám
770157
Gyártói típuskód
Valena 770157
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
224 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
11 mm