Legrand - Keret 3-as Valena borostyánsárga díszcs.függőleges IP00 G300121 - 774487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G300121
Gyártói cikkszám
774487
Gyártói típuskód
Valena 774487
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Keret 3-as Valena borostyánsárga díszcs.függőleges