Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 3-as Valena Life fekete IP20 SX047318 - 754253

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Valena Life fekete IP20 SX047318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047318

Gyártói cikkszám

754253

Gyártói típuskód

Valena Life 754253

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

6

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

288 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Beépítési szélesség:

288 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

9.8 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 3-as Valena Life fekete IP20