Legrand - Keret 3-as Valena Life réz dekor IP20 SN019211 - 754163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - réz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970455291
Sonepar cikkszám
SN019211
Gyártói cikkszám
754163
Gyártói típuskód
Valena Life 754163
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
réz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
228 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
86 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm